Magnet za osnovno izvrtino, ⌀ magneta: 1,6mm

Št. art.: 081640 1,6
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ magneta (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 65 mm
⌀ magneta 1,6 mm
Dolžina magneta 30 mm
Vrsta izdelka Magnetna prijemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081640 1,6
EAN/GTIN 4260131234804
Številka proizvajalca 420/01
Proizvajalec Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Izvedba:

Kromiran kovinski tulec s trajnim magnetom. Togo držalo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico