Torzijski izvijač TORX T 15 zunanji šestilo E 6,3 L.38 mm

Št. art.: 08161115
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 08161115
EAN/GTIN 4018754255740
Številka proizvajalca 08161115
L-število L60010 6381

Opis

Opis:

  • Za notranje vijake TORX®
  • Posebej zasnovan za profesionalne brezžične udarne ključe
  • Daljša življenjska doba zaradi individualne torzijske oblike, zlasti elastičnega materiala in posebnega premaza
  • Nadzorovano rokovanje stroja blizu vijakov zaradi posebej kompaktne zasnove

Lastnosti:

  • Zunanji šestkotnik [palec]: 1/4
  • Zunanji šestkotni pogon: E 6,3
  • Dolžina [mm): 38 mm
  • Št.: 1441 TN 15
  • Izhodni profil: TORX®
  • Velikost Izhodni profil: T 15
  • Teža: 4 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico