Vtič WiFi XS01

Št. art.: 081593 XS01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Vrsta izdelka Vtičnica WLAN

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081593 XS01
EAN/GTIN 4007123663446
Številka proizvajalca 1294850

Opis

Izvedba:

Inteligentna vtičnica WiFi z možnostjo priključitve v omrežje. Komunikacija prek radijske povezave 2,4 GHz (standard WLAN).
  • Krmiljenje z aplikacijo brennenstuhlConnect ali z glasovnim upravljanjem.
  • Možnost samodejnega, časovno krmiljenega vklopa naprav.
Pametna vtičnica WiFi za uporabo v notranjih prostorih.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico