{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 30 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 20 lm - 200 lm | |
Čas obratovanja | 2 h - 16 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 0,8 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 175 mm | |
Celotna širina | 23 mm | |
Masa | 77 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081577 175 | |
EAN/GTIN | 4062406262044 |