{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 100 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 350 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 3 | 700 lm | |
Čas obratovanja | 10 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 4 h | |
Čas delovanja v 3. stopnji | 2 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2,6 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 89 mm | |
Celotna širina | 30 mm | |
Celotna višina | 95 mm | |
Masa | 255 g | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081573 7 | |
EAN/GTIN | 4062406242473 | |
Številka proizvajalca | 081573 7 |