Akumulatorska LED-palična svetilka 240 mm

Št. art.: 081571 240
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
324 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 30

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 30
    Svetlobni tok 200 lm
    Svetlobni tok, stopnja 2 100 lm
    Čas obratovanja 2,5 h
    Čas delovanja v 2. stopnji 5 h
    Napajanje Akumulatorska
    Sijalke LED modul
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Celotna dolžina 240 mm
    Masa 100 g
    Vrsta izdelka Žepna svetilka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081571 240
    EAN/GTIN 5708997356104
    Številka proizvajalca 03.5610

    Opis

    Izvedba:

    Zložljiva svetilka 3 v 1 v izredno ozki in kompaktni izvedbi. Omogoča pregledovanje in osvetlitev na težko dostopnih in ozkih mestih. Popolnoma zložena na žepno velikost deluje svetilka kot običajna ročna svetilka. Dodatna točkovna osvetlitev in dve stopnji svetilnosti (50 ali 100 %). Močan vgrajen magnet in kavelj.

    Funkcija:

    IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

    Obseg dobave:

    Brez omrežnega napajalnika. Polnilni kabel je v obsegu dobave.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico