Akumulatorska LED-žepna svetilka MICRO

Št. art.: 081569 MICRO
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca MICRO
    Vrsta IP-zaščite IP 20
    Barva ohišja BLACK
    Svetlobni tok 7,5 lm - 75 lm
    Čas obratovanja 0,25 h - 2,5 h
    Napajanje Akumulatorska
    Sijalke LED-svetilka
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Celotna dolžina 55 mm
    Celotna širina 25 mm
    Masa 17 g
    Vrsta izdelka Žepna svetilka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081569 MICRO
    EAN/GTIN 5708997351130
    Številka proizvajalca 03.5113

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorska mini LED-žepna svetilka v izredno plemeniti in kompaktni izvedbi.
    • Z integriranim polnilnim kablom, ki je hkrati tudi obesek za ključe.
    • Brezstopenjska zatemnilna funkcija od 10 do 100 %.
    • Zakasnitev vklopa, ki preprečuje nenamerni vklop v torbici.

    Funkcija:

    IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico