{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Svetlobni tok | 350 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 150 lm | |
Čas obratovanja | 3 h - 6,5 h | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Barva svetlobe | hladna bela | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Celotna dolžina | 205 mm | |
Masa | 201 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081567 205 | |
EAN/GTIN | 4067263110804 | |
Številka proizvajalca | 081567 205 |