UV-FORM - delovna svetilka z UV-svetlobo UV-FORM

Št. art.: 081565 UV-FORM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Napajanje Akumulatorska
Sijalke COB LED
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 1,6 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081565 UV-FORM
EAN/GTIN 5708997354087

Opis

Izvedba:

UV-FORM - najmočnejša UV-svetilka na trgu. UV-FORM je nova akumulatorska delovna LED-svetilka z zmogljivim, vrhunskim 1,5 W UV-reflektorjem. Svetilka UV-Form je opremljena tudi z novim COB LED-trakom za edinstveno, močno in popolnoma enakomerno osvetlitev. Skratka, dobite nepogrešljivo univerzalno delovno svetilko in UV-svetilko za preglede v enem in prav tako ne potrebujete posebnih sijalk za UV-detekcijo. Ultravijolična svetloba se uporablja za odkrivanje puščanja v klimatskih sistemih z uporabo elementov v sledovih. Ali za odkrivanje puščanja v velikih, zapletenih hladilno-zamrzovalnih sistemih, procesnih hladilnih sistemih, toplotnih črpalkah itd. FLEXible glavo svetilke je mogoče zasukati za 180°, svetilka pa je opremljena z močnim magnetom in robustnim vrtljivim kavljem za pritrditev na delovni pas.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico