{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 350 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 250 lm | |
Čas obratovanja | 3,5 h - 5,5 h | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 205 mm | |
Masa | 266 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081537 205 | |
EAN/GTIN | 4045197727251 | |
Številka proizvajalca | 081537 205 |