LED-EX delovna svetilka, Tip: NOVA-EX

Št. art.: 081523 NOVA-EX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX Cona 1; Cona 2; Cona 21; Cona 22
Nazivna napetost 100 V - 240 V
Poraba moči 23 W
Oznaka proizvajalca NOVA EX
Svetlobni tok 1.000 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 2.000 lm
Napajanje Omrežno napajana
Sijalke LED-svetilka
Barva svetlobe 6.000 K
Celotna dolžina 270 mm
Celotna širina 266 mm
Celotna višina 123 mm
Dolžina priključnega kabla 10 m
Masa 4.000 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081523 NOVA-EX
EAN/GTIN 5708997356029
Številka proizvajalca 03.5619

Opis

Izvedba:

Delovna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.
Izjemno svetla osvetlitev in zelo dolga življenjska doba.
Močna in robustna eksplozijsko zaščitena delovna svetilka.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Standard:

Certificirana za cono ATEX: plin 1 in 2, prah 21 in 22.
Direktiva ATEX št. 2014/34/ES, dovoljenje in certifikat IEC in IECEx.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom dolžine 10 m in šuko vtičem, 100–240 V, 50/60 Hz, 23 W.

Pazi:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB