LED-EX naglavna svetilka Vizion 2 z baterijo 1

Št. art.: 081519 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.111 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Vizion 2
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Cona ATEX cona 0; Cona 21
    Barva ohišja rumena
    Svetlobni tok 60 lm - 250 lm
    Čas obratovanja 3,5 h - 30 h
    Dolžina osvetlitve 60 m
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Zatemnilna osvetlitev ne
    Število vključenih baterij 3
    Tip baterij Micro, AAA
    Kemijska sestava Alkalna manganova
    možnost ponovnega polnjenja Ne
    ⌀ glave 45 mm
    Masa 113 g
    Vrsta izdelka Naglavne svetilke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081519 1
    EAN/GTIN 032705170108
    Številka proizvajalca 517010

    Opis

    Izvedba:

    Naglavna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavno smernico ATEX.
    Tanka, lahka naglavna svetilka LED. Optimalna osvetlitev zaradi nastavljivega kota snopa, 3 stopenj svetlobe in 3 izbirnih oblik snopa. Odstranljiv modul LED za uporabo kot parkirna luč/delovna luč. Z nedrsečim gumijastim trakom za čelado (kot dodatna oprema je na voljo tekstilni trak).

    Funkcija:

    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. z baterijami (3 × AAA).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico