Akumulatorska LED-EX delovna svetilka UNI-EX

Št. art.: 081515 UNI-EX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX cona 0; cona 20
Oznaka proizvajalca UNI-EX
Svetlobni tok 200 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 330 lm
Čas obratovanja 7,5 h
Čas delovanja v 2. stopnji 3 h
Napajanje Akumulatorsko napajanje
Vrednost CRI 80
Barvna temperatura 6.000 K
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,8 Ah
Napetost akumulatorja 3,2 V
Celotna dolžina 220 mm
Celotna širina 70 mm
Celotna višina 39 mm
Masa 420 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081515 UNI-EX
EAN/GTIN 5708997356173
Številka proizvajalca 3,56

Opis

Izvedba:

Delovna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.
Izjemno svetla osvetlitev in zelo dolga življenjska doba.
Večfunkcijska akumulatorska LED-EX delovna svetilka. Glavna svetilka z dvostopenjskim stikalom in zgornjo točkovno svetlobo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Standard:

Certificirano za cono ATEX 0 in cono ATEX 20.
Direktiva ATEX št. 2014/34/EU, dovoljenje in certifikat IEC in IECEx.

Obseg dobave:

Vključno s kablom za polnjenje in polnilno postajo.