{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Cona ATEX | brez | |
Oznaka proizvajalca | MULTIMATCH 3 | |
Svetlobni tok | 3.000 lm | |
Čas obratovanja | 15 h | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Barva svetlobe | realna svetloba | |
Vrednost CRI | 96 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 11,1 V | |
Celotna dolžina | 240 mm | |
Celotna širina | 230 mm | |
Masa | 1.970 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081514 MULTI3 | |
Številka proizvajalca | 03.5653 |