{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | H7R.2 | |
Vrsta IP-zaščite | IP X6 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 20 lm - 300 lm | |
Čas obratovanja | 4 h - 30 h | |
Dolžina osvetlitve | 50 m - 160 m | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Zatemnilna osvetlitev | da | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Smart Light Technology (SLT) | da | |
Rapid Focus | da | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 1,4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
⌀ glave | 35 mm | |
Masa | 165 g | |
Dobava s torbico za pas | ne | |
Vrsta izdelka | Naglavne svetilke |
Številka izdelka | 081486 H7R.2 | |
EAN/GTIN | 4029113729802 | |
Številka proizvajalca | 7298 |