LED-žepna svetilka P7

Št. art.: 081485 P7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP X4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca P7
    Vrsta IP-zaščite IP X4
    Svetlobni tok 450 lm
    Svetlobni tok, stopnja 2 40 lm
    Čas obratovanja 25 h
    Čas delovanja v 2. stopnji 25 h
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Advanced Focus System (AFS) da
    Rapid Focus da
    Število vključenih baterij 4
    Mednarodna velikost izvedbe LR3
    Celotna dolžina 130 mm
    ⌀ glave 37 mm
    Masa 175 g
    Dobava s torbico za pas da
    Vrsta izdelka Žepna svetilka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081485 P7
    EAN/GTIN 4058205009898
    Številka proizvajalca 501046

    Opis

    Izvedba:

    Serija High Performance LED LENSER za univerzalno uporabo. Preizkušena za padec z 1 m višine.
    LED Lenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija so vsi kontakti pozlačeni, kakovostne leče združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse visoko kakovostne žepne svetilke so opremljene s patentiranim sistemom Advanced Fokus.
    • Advanced Focus System (AFS)
      Advanced Focus System kombinira lečo in reflektor in tako združuje prednosti obeh sistemov. Rezultat je izjemno zbiranje svetlobe v fokusu ter pretežno homogen, defokusiran svetlobni stožec. Zaradi tega sodi AFS med najboljše fokusirne sisteme za svetilke s svetlečimi diodami na svetu.
    • Rapid Focus
      Običajne sisteme fokusiranja z vrtljivo mehaniko je treba običajno upravljati z obema rokama. Rapid Focus omogoča hitro enoročno regulacijo svetlobnega stožca.

    Funkcija:

    IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. z baterijo art. 081557 LR3.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico