Nadomestni akumulatorji, 3,7 V, Tip: P5R.2

Št. art.: 081482 P5R.2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Oznaka proizvajalca P5R.2
Kemijska sestava Li-ionski
Napetost akumulatorja 3,7 V
Kapaciteta akumulatorja 700 mAh
možnost ponovnega polnjenja da
Masa na kos 20 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081482 P5R.2
EAN/GTIN 4029113770309
Številka proizvajalca 7703

Opis

Primerno za:

Art. 081485 vel. P5R/P5R.2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico