{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | P18R-WORK | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 2.600 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 1.000 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 3 | 30 lm | |
Čas obratovanja | 2,5 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 4,5 h | |
Čas delovanja v 3. stopnji | 70 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Sijalke | LED modul | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Smart Light Technology (SLT) | da | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 183 mm | |
⌀ glave | 99 mm | |
Masa | 669 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081469 P18R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205020749 | |
Številka proizvajalca | 502188 |