LED žepne svetilke v obliki pisala z baterijami CRI-PEN

Št. art.: 081461 CRI-PEN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
894 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Funkcija žepne svetilke: Fokus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Funkcija žepne svetilke Fokus
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 100 lm
Čas obratovanja 2 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Sijalke LED-modul
Vrednost CRI 95
Število vključenih baterij 2
Tip baterij Micro, AAA
Celotna dolžina 135 mm
Celotna širina 17 mm
Masa 60 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081461 CRI-PEN
EAN/GTIN 4062406056896
Številka proizvajalca 081461 CRI-PEN

Opis

Izvedba:

LED žepna svetilka s fokusirno glavo svetilke, zaponko za žep in pritisnim gumbom. LED z realno svetlobo z visoko vrednostjo CRI (> 95) za prepoznavanje barvnih uskladitev.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. 2 × AAA-baterija.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


LED žepne svetilke v obliki pisala z baterijami CRI-PEN

LED žepne svetilke v obliki pisala z baterijami CRI-PEN

po ponudbi
Na zalogi
894 kosov na zalogi
28,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.437 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.482 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število vključenih baterij 2 2 3
Tip baterij Micro, AAA Micro, AAA Micro, AAA
Masa 60 g 60 g 119 g
⌀ glave 17 mm 29 mm
Čas obratovanja 2 h 6 h 4 h - 10 h
Svetlobni tok 100 lm 120 lm 100 lm - 250 lm
Vrsta izdelka Žepna svetilka Žepna svetilka Žepna svetilka

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico