{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 20 lm - 200 lm | |
Čas obratovanja | 2 h - 20 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 1,2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 200 mm | |
Celotna širina | 39 mm | |
Masa | 157 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081441 200 | |
EAN/GTIN | 4062406232900 | |
Številka proizvajalca | 081441 200 |