{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetilnost | 12 W | |
Svetlobni tok | 1.200 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Celotna dolžina | 303 mm | |
Celotna širina | 40 mm | |
Celotna višina | 39 mm | |
Vrsta izdelka | Strojne svetilke |
Številka izdelka | 081438 303 | |
EAN/GTIN | 4260131238673 | |
Številka proizvajalca | 900/67 |