LED strojna svetilka okrogle 140 mm

Št. art.: 081435 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX brez
Svetilnost 3 W
Svetlobni tok 300 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED modul
Celotna dolžina 140 mm
⌀ glave 40 mm
Vrsta izdelka Strojne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081435 140
EAN/GTIN 4260131235474
Številka proizvajalca 900/51

Opis

Izvedba:

Robustne LED strojne svetilke z aluminijastim ohišjem in satiniranim akrilnim steklom za homogeno osvetlitev pod kotom 160 stopinj.
  • Majhen odsev, brez bleščanja in migetanja.
  • Priključek na 24 V mrežni napajalnik ali 24 V krmilnik stroja.

Vrtljiv.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z gumiranima magnetoma in mrežnim napajalnikom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico