LED-svetilka za obesek za ključe z akumulatorjem K6R

Št. art.: 081414 K6R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Svetlobni tok 200 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 20 lm
Svetlobni tok Boost 400 lm
Čas obratovanja 1,5 h
Čas delovanja v 2. stopnji 10 h
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Celotna dolžina 62 mm
Celotna širina 30 mm
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081414 K6R
EAN/GTIN 4058205028318
Številka proizvajalca 502577

Opis

Izvedba:

Ultrakompaktna svetilka za obesek za ključe v 2 velikostih in razredih zmogljivosti. Polnjenje poteka priročno prek integriranega, zložljivega vmesnika USB-A. Nadležni in izgubljeni kabli so del preteklosti. Ohišje iz ščetkanega aluminija zagotovi svetilki prefinjen videz, kar pomeni, da je idealen dodatek za vsak obesek za ključe.
  • Vponka za preprosto pritrjevanje.
  • Dodatna funkcija rdeče svetlobe za uporabo v temi.
  • Integrirani akumulator in prikaz stanja napolnjenosti.
  • Praktična transportna blokada ščiti pred nenamernim vklopom.