{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 30 | |
Svetlobni tok | 500 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 250 lm | |
Čas obratovanja | 2,5 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 5 h | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Celotna dolžina | 310 mm | |
⌀ glave | 17 mm | |
Masa | 228 g | |
Vrsta izdelka | Palične svetilke |
Številka izdelka | 081406 310 | |
EAN/GTIN | 5708997362112 |