Naglavna LED-svetilka z akumulatorjem HF8R-WORK

Št. art.: 081391 HF8R-WORK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 68

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca HF8R WORK
    Vrsta IP-zaščite IP 68
    Barva ohišja črna
    Svetlobni tok 300 lm - 900 lm
    Svetlobni tok, stopnja 2 20 lm
    Svetlobni tok Boost 1.600 lm
    Čas obratovanja 3 h - 10 h
    Čas delovanja v 2. stopnji 90 h
    Dolžina osvetlitve 210 m
    Napajanje Omrežno napajanje
    Zatemnilna osvetlitev da
    Advanced Focus System (AFS) da
    možnost ponovnega polnjenja Da
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 3,7 Ah
    Napetost akumulatorja 3,7 V
    Masa 198 g
    Vrsta izdelka Naglavne svetilke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081391 HF8R-WORK
    EAN/GTIN 4058205031967

    Opis

    Izvedba:

    Zmogljiva industrijska naglavna LED-svetilka za profesionalno uporabo.
    • Vrtljiva glava in brezstopenjsko fokusiranje.
    • Intuitivno upravljanje in brezstopenjska zatemnitev.
    • Zamenljiv, pralen naglavni trak.
    • Sistem Ledlenser Connecting System z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.

    Funkcija:

    IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico