{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Cona ATEX | brez | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Kot svetlobnega snopa | 75 stopinj | |
Svetilnost | 18 W | |
Svetlobni tok | 1.300 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Zamenljiva sijalka | Ne | |
Število svetlečih diod | 216 | |
Celotna dolžina | 1.600 mm | |
⌀ glave | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto |
Številka izdelka | 081340 1600 | |
EAN/GTIN | 5708997000588 | |
Številka proizvajalca | 03.5223 |