Strojne svetilke 6LED

Št. art.: 081301 6LED
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Cona ATEX brez
Poraba moči 7 W
Svetilnost 7 W
Svetlobni tok 621 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED
Barva svetlobe hladna bela
Barvna temperatura 6.500 K
Vrsta izdelka Strojne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081301 6LED
EAN/GTIN 4003644000111
Številka proizvajalca ML1206LED

Opis

Izvedba:

Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.
Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.
Klasična strojna svetilka v širokosnopni izvedbi. Glava svetilke je zaradi krogelnega zgloba vrtljiva in nagibna za 340°. Vključno z nadomestno sijalko.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.