{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 1.600 lm | |
Čas obratovanja | 3 h | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 8 Ah | |
Napetost akumulatorja | 7,4 V | |
Celotna dolžina | 202 mm | |
Celotna širina | 55 mm | |
Celotna višina | 202 mm | |
Masa | 1.450 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke | |
Poraba moči | 20 W |
Številka izdelka | 081286 20 | |
EAN/GTIN | 4045197796295 | |
Številka proizvajalca | 081286 20 |