LED-površinska svetilka 35 W

Št. art.: 081268 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 54
    Cona ATEX brez
    Nazivna napetost 230 V
    Poraba moči 35 W
    Nastavljiv kot svetlobnega žarka 90 stopinj; 35 stopinj; 25 stopinj; 15 stopinj; 0 stopinj
    Svetlobni tok 3.850 lm
    Napajanje Omrežno napajana
    Celotna dolžina 273 mm
    Celotna širina 256 mm
    Celotna višina 163 mm
    Dolžina priključnega kabla 3 m
    Masa 2.300 g
    Vrsta izdelka Površinske svetilke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081268 35
    EAN/GTIN 4003644005604
    Številka proizvajalca AL35LED

    Opis

    Izvedba:

    Izvedba za osvetlitev brez sence in bleščanja z velikim sipanjem svetlobe.
    Robustna delovne svetilke z gumiranimi stranicami in petimi različnimi nakloni, odvisno od pozicioniranja (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Vgrajen nosilni ročaj, stikalo za vklop/izklop na hrbtni strani. Dovoljenje za stalno uporabo ter gradbišča in montažna mesta v skladu z BGI 608.

    Funkcija:

    IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico