{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Svetlobni tok | 1.000 lm - 10.000 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 12 V; 18 V | |
Celotna dolžina | 212 mm | |
Celotna širina | 200 mm | |
Celotna višina | 395 mm | |
Vrsta izdelka | Površinske svetilke |
Številka izdelka | 081235 AREA-10 | |
EAN/GTIN | 5708997006757 | |
Številka proizvajalca | 03.6103C |