LED-reflektor s funkcijo zatemnitve CONNECT NOVA-4

Št. art.: 081233 NOVA-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Svetlobni tok 400 lm - 4.000 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V; 18 V
Celotna dolžina 240 mm
Celotna širina 104 mm
Celotna višina 230 mm
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081233 NOVA-4
EAN/GTIN 5708997006726
Številka proizvajalca 03.6101C

Opis

Izvedba:

Delovne svetilke SONGRIP CONNECT temeljijo na sistemu CAS in so združljive tudi z 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vseh vodilnih proizvajalcev električnih orodij.
Visokozmogljiv akumulatorski LED-reflektor s funkcijo zatemnitve. Ohišje iz tlačno litega aluminija je izjemno robustno in
odporno na močne udarce ter tresljaje. Za uporabo s CAS 12- in 18-voltnimi
akumulatorskimi baterijami, 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vodilnih proizvajalcev električnih orodij ali za neposredno priključitev na SCANGRIP®
napajanje.
  • Regulacija luči s funkcijo BLUETOOTH omogoča vklop in izklop do 4 luči ter nastavitev svetilnosti v 5 stopnjah glede na trenutno delovno nalogo.
  • Z odstranljivim difuzorjem.
  • Integriran nosilni ročaj in nova noga za prilagodljivo usmerjanje ter neposredno namestitev na stojalo SCANGRIP® ali na magnetne nosilce.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Svetilke so dobavljive brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in omrežne napajalnike za kabelsko napajanje najdete pod 073870073890 in 081249.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor