{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Cona ATEX | brez | |
Oznaka proizvajalca | W6R Work | |
Svetlobni tok | 220 lm - 600 lm | |
Čas obratovanja | 2 h - 6 h | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Vrednost CRI | 80 | |
Barvna temperatura | 6.000 K - 7.500 K | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2,5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 143 mm | |
Celotna širina | 31 mm | |
Masa | 180 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081229 W6R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205030533 | |
Številka proizvajalca | 502736 |