{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Cona ATEX | brez | |
Oznaka proizvajalca | W2 Work | |
Svetlobni tok | 40 lm - 160 lm | |
Čas obratovanja | 10 h | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Vrednost CRI | 70 | |
Barvna temperatura | 6.000 K - 7.500 K | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Tip baterij | Micro, AAA | |
Celotna dolžina | 24 mm | |
Celotna širina | 17 mm | |
Celotna višina | 176 mm | |
Masa | 42 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081227 W2-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205032032 | |
Številka proizvajalca | 502808 |