Letev z vtičnicami Alu-Office-Line 6-kratno 6

Št. art.: 081196 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število letev z vtičnicami Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20
  • Vmesnik: Vmesnik USB

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Število letev z vtičnicami 6
Dolžina letve 390 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Dolžina kabla 1,8 m
Število vtičnic 230 V/16 A 6
Vmesnik Vmesnik USB
Vrsta izdelka Letev z vtičnicami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081196 6
EAN/GTIN 4007123677559
Številka proizvajalca 1391040410

Opis

Izvedba:

Letev z vtičnicami Alu-Office-Line z USB-vtičnicami za polnjenje. Štiri vtičnice za izmenično napetost in 2 USB-vtičnici za polnjenje. Vtičnice z zaščitnim kontaktom so razporejene pod kotom 45°, primerno tudi za kotne vtikače. Za enostavno priključitev naprav neposredno na pisalni mizi.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov s premerom ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Opomba:

Adapterje za vtikače z varnostnim kontaktom 250V/16A za povezovanje vtikačev z varnostnim kontaktom z odstopajočimi evropskimi sistemi vtikačev najdete v spletni trgovini pod art. 081172 in art. 081174.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico