{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število letev z vtičnicami | 1 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 24 | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 2000 (16 A) W | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Dolžina | 429 mm | |
Širina | 175 mm | |
Višina | 390 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Material kabla | Neoprenska guma | |
Dolžina kabla | 15 m | |
Vrsta izdelka | Navijalnik kabla |
Številka izdelka | 081193 15 | |
EAN/GTIN | 4062406745714 | |
Številka proizvajalca | 081193 15 |