Sistem za obešanje kablov CableFix L

Št. art.: 081191 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip L
    Material Umetna masa
    Dolžina zanke L 210 mm
    Maksimalna nosilnost 50 kg
    Vrsta izdelka Nosilec za kable

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081191 L
    EAN/GTIN 4003644013043
    Številka proizvajalca 9071L

    Opis

    Izvedba:

    Nosilni ročaj iz umetne mase z izjemno robustnim kavljem. Za obešanje kablov, žic, gibkih cevi, veder itd.
    Dolžina 210 mm, obremenljivost maks. 50 kg.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico