Električni podaljšek s trojno vtičnico za F, B, PL, CZ 15N

Št. art.: 081186 15N
(6,15 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Omrežna napetost 250 V
Napajanje Omrežno napajanje
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla neopren
Dolžina kabla 15 m
Vrsta izdelka Podaljšek (kabelski)
Tip vtikača, vhod E

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081186 15N
EAN/GTIN 4003644000104
Številka proizvajalca FVK15-HK

Opis

Izvedba:

Z vtičnicami za F, B, PL in CZ.
Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44).
Odporno proti olju, bencinu, UV-žarkom.
S trojno spojko. Neoprenski gumijasti kabel z gumijastim vtičem in vtičnico, ki sta zaščitena proti brizgajoči vodi.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.