Letev z vtičnicami s funkcijo Master-Slave 8

Št. art.: 081179 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število letev z vtičnicami Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število letev z vtičnicami 8
    Dolžina letve 570 mm
    Napajanje Omrežno napajanje
    Struktura kabla 3G1,5
    Razred kabla H05VV-F
    Dolžina kabla 3 m
    Število vtičnic 230 V/16 A 8
    Vrsta izdelka Letve z vtičnicami
    Tip vtikača, vhod F

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081179 8
    EAN/GTIN 4007123611867
    Številka proizvajalca 1159490936

    Opis

    Izvedba:

    Avtomatična letev z vtičnicami, s prenapetostno zaščito in funkcijo Master-Slave. Prenapetostna zaščita (19500 A) preprečuje izpad priključenih naprav po prenapetosti. S stikalom za vklop/izklop naprave, ki je priključena na glavno vtičnico (master), se lahko avtomatično vklopijo/izklopijo vse naprave, ki so priključene na pomožne vtičnice (slave). 1 glavna, 5 pomožnih in 2 stalni vtičnici. Nastavljiva izklopna vrednost (pribl. 8 do 80 W).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico