Letev z vtičnicami z USB 7-kratno 7B

Št. art.: 081178 7B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število letev z vtičnicami Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20
  • Vmesnik: USB-vmesnik

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Število letev z vtičnicami 7
Dolžina letve 460 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Dolžina kabla 3 m
Vmesnik USB-vmesnik
Vrsta izdelka Letve z vtičnicami
Tip vtikača, vhod F

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081178 7B
EAN/GTIN 4007123657025
Številka proizvajalca 1150660315

Opis

Izvedba:

Letev s 5 vtičnicami z 2 USB-vtičnicama za polnjenje. Vtičnice so razporejene pod kotom 90°. Izvrtine za namestitev na steno.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Opomba:

Adapterje za vtikače z varnostnim kontaktom 250V/16A za povezovanje vtikačev z varnostnim kontaktom z odstopajočimi evropskimi sistemi vtikačev najdete v spletni trgovini pod art. 081172 in art. 081174.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico