Letev z vtičnicami IP44, Število letev z vtičnicami: 5

Št. art.: 081169 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število letev z vtičnicami Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število letev z vtičnicami 5
Dolžina letve 520 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H07RN-F
Dolžina kabla 2 m
Število vtičnic 230 V/16 A 5
Primerno za države F/ B/ PL/ CZ
Vrsta izdelka Letve z vtičnicami
Tip vtikača, vhod E

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081169 5
EAN/GTIN 4007123647576
Številka proizvajalca 1159904225

Opis

Izvedba:

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A).
Pred brizgajočo vodo zaščitene vtičnice s samozapiralnimi pokrovi in tesnili. Ohišje iz umetne mase, odporne proti udarcem in lomu s čvrstim obešalnim lokom.
Z vtičnicami za F, B, PL in CZ.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico