Letev z vtičnicami, s prenapetostno zaščito 8

Št. art.: 081163 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število letev z vtičnicami Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število letev z vtičnicami 8
Dolžina letve 630 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Dolžina kabla 2,5 m
Število vtičnic 230 V/16 A 8
Vrsta izdelka Letve z vtičnicami
Tip vtikača, vhod F

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081163 8
EAN/GTIN 4007123212095
Številka proizvajalca 1883340318

Opis

Izvedba:

Nezlomljivo ohišje ima dovod kabla nasproti zaščiteno nameščenemu stikalu za preprosto upravljanje, z dodatno pripravo za obešanje.
Prenapetostna zaščita (13000 A) preprečuje izpad priključenih naprav zaradi nevarnih prenapetosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico