{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Število letev z vtičnicami | 6 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Razred kabla | H05VV-F | |
Dolžina kabla | 2 m | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Število vtičnic 230 V/16 A | 6 | |
Vrsta izdelka | Letev z vtičnicami | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Nazivna napetost | 230 V |
Številka izdelka | 081153 6 | |
EAN/GTIN | 4007123641109 | |
Številka proizvajalca | 1153320100 |