Brezžični hitri polnilnik 2

Št. art.: 081151 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Brezžično polnjenje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vmesnik Brezžično polnjenje
    Oznaka proizvajalca Brezžični polnilnik VARTA Pro 15 W
    Dolžina 100 mm
    Širina 31 mm
    Višina 195 mm
    Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081151 2
    EAN/GTIN 4008496055814

    Opis

    Izvedba:

    • Omogoča izjemno hitro polnjenje z do 15 W (pri uporabi adapterja z 18 W ali več in kabla za hitro polnjenje).
    • Centrirana polnilna tuljava za prilagodljive položaje polnjenja na blazini.
    • Preprosto upravljanje: Namestite in polnjenje se začne.
    • Deluje z vsemi napravami, združljivimi z Qi.
    • Deluje tudi z zaščitnim ohišjem.
    • Večbarvna LED-lučka za prikaz polnjenja.
    • Silikonske noge za maksimalno stabilnost.
    • Vhod USB tipa C PD (5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A).
    • Prvovrstni videz zahvaljujoč visokokakovostnim materialom in izjemno tanki zasnovi izdelkov.

    Obseg dobave:

    Vključuje 1 m kabla USB tipa C do USB tipa C.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico