{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP X4 | |
Tip | 250 | |
Nazivna moč | 3,5 kW | |
Širina | 227 mm | |
Globina | 212 mm | |
Višina | 305 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vtičnic 250 V | 6 | |
Vrsta izdelka | Energetski razdelilniki | |
Tip vtikača, vhod | F |
Številka izdelka | 081142 250 | |
EAN/GTIN | 4003644015771 | |
Številka proizvajalca | KVE6000 |