{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 44 | |
Tip | 25N | |
Omrežna napetost | 400 V | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 5500 (16 A) W | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 5G1,5 | |
Material kabla | neopren | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Dolžina kabla | 25 m | |
Vrsta izdelka | Kabelski bobni |
Številka izdelka | 081138 25N | |
EAN/GTIN | 4003644009336 |