{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 20 | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 3500 (16 A) W | |
Razred kabla | H05VV-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Material kabla | PVC | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Barva kabla | rdeča | |
Dolžina kabla | 25 m | |
Število letev z vtičnicami | 4 | |
Diagnostični sistem na voljo | ne | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kabelski bobni |
Številka izdelka | 081119 25V | |
EAN/GTIN | 4003644024827 | |
Številka proizvajalca | FK7B25PT |