Garnitura kabelskih bobnov iz umetne mase, generacija 7 5-delna, Tip: SET

Št. art.: 081110 SET
Kopiraj
Nastavi ceno 5 kos (4,68 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
SET
Dobavljivo v 2-3 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 44
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 (16 A) W
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla Oklepni kabel
Material ohišja Umetna masa
Barva kabla zelena
Dolžina kabla 40 m
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081110 SET
Kopiraj
Številka proizvajalca 9513
Kopiraj
Proizvajalec HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Garnitura kabelskih bobnov 5 × 40 m s personaliziranim potiskom kablov za zaščito pred krajo. Besedilo se ponavlja na pribl. 30 cm.
Kabelski boben v celoti iz umetne mase s 4 vtičnicami in diagnostičnim sistemom HEDI DiagS, oklepnim kablom PLUS H07BQ-F, za stalno uporabo na prostem. Ustreza zahtevam BGI 608 in BGI 600, K2.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico