Kabelski boben, v celoti iz umetne mase 40B2P

Št. art.: 081108 40B2P
(14,03 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Nazivna napetost 250 V
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 (16 A) W
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 3G2,5
Material kabla Oklepni kabel
Material ohišja Umetna masa
Barva kabla oranžen
Dolžina kabla 40 m
Število letev z vtičnicami 4
Diagnostični sistem na voljo da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081108 40B2P
EAN/GTIN 4003644024872
Številka proizvajalca K740Q2TFP

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.
Velik in visokokakovosten plastičen kabelski boben HEDI® s premerom bobna 290 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.
  • 7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.
  • Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.
  • Žlebovi za odtekanje vode.
  • Zložljiv vrtljivi ročaj za individualno desnoročno in levoročno upravljanje pri navijanju in odvijanju.
  • Možnost preproste namestitve na steno.
  • Primerno tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.
  • Inovativen dizajn s številnimi ergonomičnimi in varnostnimi značilnostmi.
  • Neprevodna izvedba v celoti iz umetne mase.
  • Primerno za ekstremna področja in okolja uporabe.
  • Naklon bobna 7° za izboljšano odvajanje vode.
  • 3-letna garancija proizvajalca.
Z varnostnim stikalom PRCD-S (nameščen na kablu).

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico