Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Kabelski boben iz jeklene pločevine za F, B, PL in CZ 50V

Št. art.: 081107 50V
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Omrežna napetost 250 V
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 (16 A) W
Razred kabla H05VV-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla PVC
Material ohišja Jeklena pločevina
Dolžina kabla 50 m
Število letev z vtičnicami 4
Diagnostični sistem na voljo ne
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081107 50V
Številka proizvajalca FK1S50PT000

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.
Z vtičnicami za F, B, PL in CZ.
Za uporabo v suhem okolju.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico