{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 44 | |
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi | Kategorija 2 (K2) po BGI | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 3500 (16A) W | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G2,5 | |
Material kabla | Neopren | |
Material ohišja | Jeklo | |
Barva kabla | črna | |
Dolžina kabla | 25 m | |
Število letev z vtičnicami | 4 | |
Diagnostični sistem na voljo | da | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kabelski boben |
Številka izdelka | 081106 25N | |
EAN/GTIN | 4007123638840 |